9200 Sada náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1, 5 dílný

Č. pol.: 05130003001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05130003001
EAN/GTIN 4013288219299
Číslo výrobcu 05130003001
Číslo L L60020 4694

Popis

Popis:

  • Při stavbě terasy by měly být šrouby zapuštěny rovnoměrně do jedné roviny s dřevěnými prkny.
  • Držák bitů 889/4/1 s variabilním omezením hloubky zašroubování a plstěným kroužkem zajišťuje rovnoměrnou hloubku zapuštění a chrání povrch před odřením.

Výhoda:

  • 5 náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1 SB s variabilním omezením hloubky zašroubování.
  • Plstěné kroužky zabraňují oděru na povrchu palubek.

Rozsah dodávky:

  • 9200 Sada náhradních plstěných kroužků pro držák bitů 881/4/1, 5 dílný; 5x 9201 Plstěný kroužek pro 881/4/1: 27 mm