9200 Anneaux de rechange en feutre pour porte-embouts 881/4/1, 5 pièces

Réf.: 05130003001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05130003001
EAN / GTIN 4013288219299
Réf. fabricant 05130003001
Article hors catalogue L60020 4694

Description

Description:

  • Pour la construction d'une terrasse, les vis doivent être noyées uniformément dans les planches en bois.
  • Le porte-embouts 889/4/1 avec butée réglable de la profondeur et anneau en feutre permet une profondeur de vissage régulière et protège les surfaces des traces de frottement.

Avantage(s):

  • 5 anneaux en feutre de rechange pour porte-embouts 881/4/1 SB avec butée réglable de la profondeur de vissage.
  • Anneaux en feutre empêchant les traces de frottement à la surface des planches.

Livraison:

  • 9200 Spare part kit felt rings for 881/4/1 bit holder, 5 pieces; 5x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm