9200 Ersatzteil-Kit Filzringe für Bithalter 881/4/1, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05130003001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05130003001
EAN / GTIN 4013288219299
Herstellernummer 05130003001
L-Nummer L60020 4694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beim Terrassenbau sollen die Schrauben gleichmäßig bündig in die Holzdielen versenkt werden
  • Der 889/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung und Filzring sorgt für eine gleichmäßige Senktiefe und schützt die Oberflächen vor Schleifspuren

Vorteil:

  • 5 Ersatzfilzringe für 881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung.
  • Filzringe verhindern Schleifspuren auf den Dielenoberflächen.

Lieferumfang:

  • 1x 9200 Ersatzteil-Kit Filzringe für Bithalter 881/4/1, 5-teilig; 5x 9201 Filzring für 881/4/1: 27.0