869/4 M Set A SB, 8 dílný

Č. pol.: 05073495001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05073495001
EAN/GTIN 4013288144584
Číslo výrobcu 05073495001
Číslo L L60020 2477
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Metrické ořechy na šrouby s vnějším šestihranem.
  • Se silným permanentním magnetem.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Nástrčná hlavice (″ořech″) na šrouby s vnějším šestihranem
  • Se silnými permanentními magnety
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)
  • V praktickém brašně s popruhem

Rozsah dodávky:

  • 869/4 M Set A SB, 8 dílný
  • 8x 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4″x50 mm, 5/16″x50 mm, 3/8″x50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka