869/4 M Komplet A SB, 8 kosov

Št. art.: 05073495001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073495001
EAN/GTIN 4013288144584
Številka proizvajalca 05073495001
L-število L60020 2477

Opis

Opis:

  • Metrične vtičnice za šestrobe vijake.
  • Z močnim trajnim magnetom
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Vstavki nasadnega ključa za šestrobe vijake
  • Z močnim trajnim magnetom
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)
  • V praktičnem žepu

Obseg dobave:

  • 869/4 M garnitura A SB, 8-delni; 8 x 869/4 M vtičnice, magnetne: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4 ″x50 mm, 5/16″ x 50 mm, 3/8″ x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli