869/4 M Set A SB, 8-delig

Artikelnummer: 05073495001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073495001
EAN/GTIN 4013288144584
Nummer fabrikant 05073495001
L-nummer L60020 2477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metrische steeksleutelinzetstukken voor buitenzeskant-schroeven.
  • Met krachtige permanente magneet.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
  • Met sterke permanente magneten
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)
  • In praktische riemetui

Levering:

  • 869/4 M Set A SB, 8 pieces
  • 8x 869/4 M Nutsetters, magnetic: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4″x50 mm, 5/16″x50 mm, 3/8″x50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan