Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 dílný

Č. pol.: 05057418001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057418001
EAN/GTIN 4013288195951
Číslo výrobcu 05057418001
Číslo L L60020 3710

Popis

Popis:

  • Mnoho nářadí na minimální ploše.
  • Třídění podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup k bitům.
  • Ráčna na bity Wera.
  • Zápustkově kované celoocelové provedení.
  • Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.
  • Snadné přepínání levého a pravého chodu.
  • Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.

Výhoda:

  • Ráčna na bity 1/4″ a houževnaté bity
  • Ideální pro úzká místa
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 BTZ Bity: 4x25 mm, 5x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely