840/1 BTZ Bity, 5 x 25 mm

Č. pol.: 05056685001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05056685001
EAN/GTIN 4013288182463
Číslo výrobcu 05056685001
Číslo L L60020 3597

Popis

Popis:

  • Bity BiTorsion pro šrouby s šestihranem s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • S měkčí bi-torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Velmi tvrdé provedení.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
  • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 840/1 BTZ Bity, 5 x 25 mm