Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 pièces

Réf.: 05057418001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057418001
EAN / GTIN 4013288195951
Réf. fabricant 05057418001
Article hors catalogue L60020 3710

Description

Description:

  • De nombreux outils dans un espace ultra-réduit.
  • Le classement par type de pointe et calibres permet un accès rapide aux embouts.
  • Le mini-cliquet à embouts Wera.
  • Réalisation 100 % acier forgé dans la masse.
  • La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis.
  • Inversion gauche/droite aisée.
  • Tête et manche ergonomiques.

Avantage(s):

  • Mini-cliquet à embouts 1/4″ plus embouts extra-rigides
  • Idéal en situation de vissage confinée
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 BTZ bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange