840/1 BTZ Zeskant Bits, 5 x 25 mm

Artikelnummer: 05056685001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05056685001
EAN/GTIN 4013288182463
Nummer fabrikant 05056685001
L-nummer L60020 3597

Omschrijving

Omschrijving:

  • BiTorsion bits voor zeskantschroeven met elastische torsiezone; hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid.
  • Met zachte BiTorsion zone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Extra harde uitvoering.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Met BiTorsion-zone voor het opvangen van belastingspieken
  • Aanzienlijk minder breukrisico en langere levensduur
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 840/1 BTZ bits, 5 x 25 mm