• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/1 BTZ Bits, 5 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05056685001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056685001
EAN / GTIN 4013288182463
Herstellernummer 05056685001
L-Nummer L60020 3597

Beschreibung

Beschreibung:

  • BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Extraharte Ausführung.
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 840/1 BTZ Bits, 5 x 25 mm