454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 5 x 100 mm

Č. pol.: 05023342001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 05023342001
EAN/GTIN 4013288207913
Číslo výrobcu 05023342001
Číslo L L60020 4186
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
  • Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
  • S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihranem na nástroji.
  • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Výhoda:

  • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
  • S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 5 x 100 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka