454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, 5 x 100 mm

Réf.: 05023342001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05023342001
EAN / GTIN 4013288207913
Réf. fabricant 05023342001
Article hors catalogue L60020 4186
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 5 x 100 mm
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
Connectez-vous