454 HF Šestiložni ključ s križno ročico Hex-Plus s funkcijo držanja, 5 x 100 mm

Št. art.: 05023342001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05023342001
EAN/GTIN 4013288207913
Številka proizvajalca 05023342001
L-število L60020 4186
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Križni izvijač: Idealna oblika oprijema omogoča prenos posebej visokih zateznih in rahljanih zateznih momentov.
  • Ergonomska oblika ročaja dobro napolni dlan, prsti varno ležijo v mehko zaobljenih vdolbinah ročaja.
  • Celotna roka je v stiku z ročaj in se izognemo trenju med roko in ročaj.
  • S funkcijo držanja za varno držanje TORX® vijak na orodju.
  • Posebna površinska prevleka za visoko zaščita pred korozijo in optimalno natančnost prileganja v vijak.

Prednosti:

  • Križni izvijač za prenos posebej velikih zateznih in popuščenih zateznih momentov
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo.
  • Z dodatnimi kratkimi nogami za prenos izjemno visokih navorov skozi učinek vzvoda dolge noge
  • S funkcijo držanja na dolgi nogi varno držite orodje vijak na orodju
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • 454 HF križni šesterokotni izvijač Hex-Plus s funkcijo držanja, 5 x 100 mm