3817 Ruční držák VDE Kraftform Stainless, 9 x 98 mm

Č. pol.: 05003991001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003991001
EAN/GTIN 4013288220189
Číslo výrobcu 05003991001
Číslo L L60020 5023

Popis

Popis:

  • Kvalitní ruční držák výhradně pro výměnné čepele Wera VDE z nerezové oceli.
  • Systém výměnných rukojetí/čepelí umožňuje bleskurychlou výměnu potřebné čepele, a díky tomu i univerzální použití.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Výhoda:

  • Ruční držák VDE Kraftform Kompakt Stainless
  • Výhradně pro výměnné čepele Wera VDE z nerezové oceli
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 3817 Ruční držák VDE Kraftform Stainless, 9 x 98 mm