3817 VDE mango porta-puntas manual Kraftform Stainless, 9 x 98 mm

Número de artículo: 05003991001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05003991001
EAN / GTIN 4013288220189
Número del fabricante 05003991001
Número L L60020 5023
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un mango porta-puntas manual VDE de alta calidad exclusivamente para varillas intercambiables de acero inoxidable VDE de Wera.
  • El sistema de cambio de mango y varillas permite un cambio ultrarrápido de la varilla precisa, y gracias a esto múltiples aplicaciones diferentes.
  • El mango es tipo Kraftform Plus lo cual permite un trabajo agradable y ergonómico en el que se evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario.
  • Las zonas de agarre duras conllevan una alta velocidad en el trabajo, y las zonas blandas garantizan altas transmisiones del par de giro.

Característica:

  • Tamaño de salida: 9 mm
  • Longitud de mango: 98 mm

Ventaja:

  • Mango porta-puntas manual Kraftform Kompakt Stainless VDE
  • Exclusivamente para varillas VDE de acero inoxidable de Wera
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Volumen de suministro:

  • 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle, 9 x 98 mm