3817 Manche Kraftform Stainless VDE, 9 x 98 mm

Réf.: 05003991001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003991001
EAN / GTIN 4013288220189
Réf. fabricant 05003991001
Article hors catalogue L60020 5023

Description

Description:

  • Manche VDE haut de gamme réservé aux lames interchangeables en acier inoxydable VDE Wera.
  • Le système manche/lames interchangeables permet un changement ultrarapide de la lame nécessaire et par conséquent de nombreuses applications.
  • Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.

Avantage(s):

  • Manche Kraftform Kompakt Stainless VDE
  • Uniquement pour les lames interchangeables Wera VDE en acier inoxydable
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Livraison:

  • 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle, 9 x 98 mm