Pravítko z nerezové oceli DIN 874/2 4000 mm

Č. pol.: 0466208
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0466208
EAN/GTIN 4029713212001
Číslo výrobcu 0466208

Popis

Prevedenie:

  • DIN 874 List 1
  • na stránku s tématem

Popis:

Dílenské ocelové pravítko z nerezové oceli, přesnost GG 2, průřez ve tvaru I. Se 2 otvory pro ruce. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 4000 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN 874