• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Règle non graduée, en inox DIN 874/2 4000 mm

Réf.: 0466208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 0466208
EAN / GTIN 4029713212001
Réf. fabricant 0466208
Article hors catalogue L40510 2391
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 874 feuille 1
  • Acier inoxydable

Description:

Règle d'atelier en acier inoxydable, précision GG 2, section transversale en forme de I. Avec 2 fentes pour les mains. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur : 4000 mm
  • Classe de tolérance : 2

Norme:

DIN 874