Pravilo iz nerjavečega jekla DIN 874/2 4000 mm

Št. art.: 0466208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0466208
EAN/GTIN 4029713212001
Številka proizvajalca 0466208

Opis

Izvedba:

  • DIN 874 list 1
  • Nerjavno jeklo

Opis:

Delavniško jekleno ravnilo iz nerjavnega jekla, natančnost GG 2, prečni prerez v obliki črke I. Z 2 režama za roke. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 4000 mm
  • Tolerančni razred: 2

Standard:

DIN 874