Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli s odstupňováním A mm/mm 1000 x 30 x 1,0 mm

Č. pol.: 0460209
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0460209
EAN/GTIN 4029713210380
Číslo výrobcu 0460209
Číslo L L40510 1944

Popis

Prevedenie:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebná ocelová stupnice R. Tlg:A mm/mm 1000 30x1,0

Charakteristika:

  • Délka: 1000 mm