Flexibele stalen duimstok, ss, schaal A 1000 x 30 x 1.0mm

Artikelnummer: 0460209
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0460209
EAN/GTIN 4029713210380
Nummer fabrikant 0460209
L-nummer L40510 1944

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrijstalen veerband
  • EG-klasse II
  • Regels met speciale schaalverdeling of andere schalen zijn op aanvraag beschikbaar

Omschrijving:

Flexibele stalen staaf R. Tlg:A mm/mm 1000 30x1,0

Kenmerk:

  • Lengte: 1000 mm