Regla de acero flexible, ss, escala A 1000 x 30 x 1.0mm

Número de artículo: 0460209
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 0460209
EAN / GTIN 4029713210380
Número del fabricante 0460209
Número L L40510 1944
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Barra de acero flexible R. Tlg:A mm/mm 1000 30x1,0

Característica:

  • Longitud: 1000 mm