Tesařský čtyřhran, pozinkovaný, bez otvorů pro značení, 700 x 300 mm

Č. pol.: 0396444
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0396444
EAN/GTIN 4029713026660
Číslo výrobcu 0396444

Popis

Prevedenie:

  • Pozinkovaná pružinová ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Pro úhlové zkoušky ve dřevěné konstrukci

Popis:

Tesařský úhelník z pružinové pásové oceli, pozinkovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel
  • Délka čepele (mm): 700 x 300

Norma:

Factory standard