• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zimmermannswinkel,gl.verzinkt,ohne Anreißl., 700 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0396444
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0396444
EAN / GTIN 4029713026660
Herstellernummer 0396444

Beschreibung

Ausführung:

  • Verzinkter Federstahl
  • Seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Für Winkelprüfungen im Holzbau

Beschreibung:

Zimmermannswinkel aus Federbandstahl, verzinkt.

Merkmal:

  • Material: Federband Stahl
  • Klingenlänge (mm): 700 x 300

Norm:

Factory standard