Cinkani tesarski kvadri, brez lukenj za označevanje, 700 x 300 mm

Št. art.: 0396444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396444
EAN/GTIN 4029713026660
Številka proizvajalca 0396444

Opis

Izvedba:

  • Cink prevlečeno vzmetno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard
  • Za kotne teste v leseni konstrukciji

Opis:

Tesarski kotnik iz jekla z vzmetnim trakom, pocinkan.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla
  • Dolžina rezila (mm): 700 x 300

Standard:

Factory standard