Středicí úhel 100 x 70 mm

Č. pol.: 0380103
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0380103
EAN/GTIN 4029713208066
Číslo výrobcu 0380103
Číslo L L40510 710

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Tovární standard
  • S mm stupnicí
  • Stupnice má saténový chrom povrch
  • Pro označení středu válcových obrobků, například bez vřetena, řezů

Popis:

Středicí úhelník ze speciální chromované oceli. S matným měřítkem mm. Pro hřídele do 90 mm. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

Factory standard