Središčni kot 100 x 70 mm

Št. art.: 0380103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0380103
EAN/GTIN 4029713208066
Številka proizvajalca 0380103
L-število L40510 710

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Tovarniški standard
  • Z merilno skalo mm
  • Tehtnica ima satenasto kromiran zaključek
  • Za označevanje središča cilindričnih obdelovancev, na primer rezine brez vretena

Opis:

Centrirni kot iz posebnega jekla, kromiran. Z matiranim mm-skalom. Za gredi do 90 mm. Pakiranje: kartonska škatla.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 100 x 70

Standard:

Factory standard