• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierwinkel 100 x 70 mm

Artikel-Nr.: 0380103
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
Artikelnummer 0380103
EAN / GTIN 4029713208066
Herstellernummer 0380103
L-Nummer L40510 710
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard
  • Mit mm-Skala
  • Die Waage ist seidenverchromt
  • Zum Markieren der Mitte von zylindrischen Werkstücken, z. B. spindellose Scheiben

Beschreibung:

Zentrierwinkel aus Spezialstahl, verchromt. Mit mattierter mm-Skala. Für Wellen bis Drm. 90mm. Verpackung: Karton.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 100 x 70

Norm:

Factory standard