HEAD LITE - Čelová svítilna

Č. pol.: 03.5669
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5669
EAN/GTIN 5708997356692
Číslo výrobcu 03.5669
Číslo L L01030 72

Popis

Popis:

Profesionální čelovka COB LED s bezdotykovým senzorem. Ve většině pracovních situací je vhodné mít obě ruce volné a vykonávat práci co nejefektivněji. Dobíjecí svítilna HEAD LITE byla vyvinuta tak, aby vám takové nepostradatelné a podpůrné jasné pracovní světlo poskytla. Oproti první generaci byla svítilna HEAD LITE vylepšena o vysoce účinnou technologii COB LED, která zajišťuje mimořádně jasné osvětlení pracovní plochy. Ultralehká čelovka byla také vylepšena o funkci plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která vám umožní snadno přizpůsobit světelný výkon pracovnímu úkolu. Čelovka poskytuje světelný tok až 150 lumenů. Bezdotykový snímač a funkce světla 2 v 1. Vysoce výkonná čelovka je vybavena funkcí bezdotykového snímače, která usnadňuje zapnutí/vypnutí svítilny pouhým mávnutím před ní. Čelovku tak můžete aktivovat i v silných rukavicích a vyhnout se dotyku tlačítka vypínače špinavýma rukama. Aby nedošlo k nechtěné aktivaci, je nutné aktivovat snímač dvojím pohybem. Pokud chcete šetřit kapacitu baterie, můžete čelovku pomocí funkce senzoru snadno zapnout pouze v případě potřeby. Výhodou může být také vypnutí svítilny, abyste neoslňovali kolegy ve vaší blízkosti. Vodotěsná čelovka (IP54) je navržena tak, aby poskytovala optimální osvětlení pracovního prostoru pomocí 2 různých funkcí osvětlení v jednom: úhel světelného paprsku osvětlující celý váš pracovní prostor a úhel zaostřeného paprsku pro kontrolu nebo použití na velkou vzdálenost. Hlavu lampy lze snadno nastavit tak, aby bylo dosaženo optimálního úhlu pracovního osvětlení. Proč si vybrat HEAD LITE: - Dobíjecí a výkonná čelovka COB LED poskytující světelný tok až 150 lumenů. - Bezdotykový senzor umožňuje používat čelovku a zároveň mít volné ruce. - Možnost přepínat mezi 2 různými světelnými funkcemi pomocí funkce světla 2 v 1. - Funkce plynulého stmívání umožňuje nastavit světelný výkon podle konkrétní potřeby. - Vodotěsnost (IP54). Svítilny SCANGRIP HEAD LITE jsou testovány podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design svítidel HEAD LITE je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 800 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 15 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2 W
  • Světelný tok: 15 lm - 150 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo