Descrizione:
Lampada frontale a LED senza fili con sensore È pratico avere entrambe le mani libere per svolgere in modo efficiente quasi tutte le attività lavorative. La lampada frontale HEAD LITE con batteria ricaricabile è stata sviluppata in modo tale da fornire l'illuminazione di lavoro necessaria e utile. Rispetto al modello precedente, la lampada frontale ultraleggera era dotata della tecnologia COB-LED ad alta efficienza per un'illuminazione super brillante del posto di lavoro. L'apparecchio è stato anche aggiornato con una funzione di regolazione continua dal 10% al 100%, in modo che l'emissione luminosa possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro. La lampada frontale a LED offre fino a 150 lumen.Sistema di sensori on / off senza contatto e funzione luce 2-in-1 La potente lampada frontale è dotata di un sistema di sensori, con cui la luce può essere accesa e spenta con un semplice movimento della mano dentro davanti alla lampada. Ciò significa che è possibile accendere e spegnere la lampada senza contatto anche con guanti spessi e sporchi. Il movimento della mano deve essere eseguito due volte per evitare accensioni involontarie. Anche se si desidera prolungare il tempo di funzionamento, è conveniente che la luce possa essere semplicemente spenta. Oppure puoi evitare di abbagliare i tuoi colleghi nelle vicinanze spegnendola rapidamente La lampada frontale senza fili HEAD LITE è impermeabile ed è stata progettata per un'illuminazione ottimale del posto di lavoro. Con due diverse funzioni di illuminazione in una: una lampada grandangolare che illumina l'intero posto di lavoro e un fascio di luce concentrato per lavori dettagliati e distanze maggiori. Le lampade possono essere leggermente inclinate per l'angolo di illuminazione ottimale, quindi dovresti scegliere HEAD LITE? /// Potente lampada frontale a LED COB con fino a 150 lumen /// Sistema di sensori on / off senza contatto in modo da avere entrambe le mani libere quando si lavora /// 2 impostazioni di luce con la funzione di luce 2-i-1 /// Dimming continuo funzione, in modo che l'emissione di luce possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro. /// Impermeabilità (IP54) Gli SCANGRIP HEAD LITE sono testati secondo lo standard ANSI / NEMA FL1. // Il design di HEAD LITE è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 4070035.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 120°
- Batteria: Lithium-Ion
- Capacità della batteria: 800 mAh
- Cavo: 1 m USB - mini DC
- Classe di protezione: IP 54
- Consumo di energia, max.: 2 W
- Flusso luminoso: 15 lm - 150 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
- Illuminamento, lux@0.5 m: 25 - 250
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Protezione dagli impatti: IK 07
- Sorgente luminosa: COB LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di funzionamento fino a: 15 h
- Tempo di ricarica: 3 h
- Tensione della batteria: 3,7 V
- Tensione di carica DC: 5 V