Opis:
Profesionalna LED-žaromet COB s senzorjem brez dotika. V večini delovnih situacij je priročno imeti obe roki prosti, da lahko svoje delo opravljate kar se da učinkovito. Polnilna svetilka HEAD LITE je razvita, da vam zagotovi takšno nepogrešljivo in podporno svetlo delovno luč. V primerjavi s prvo generacijo je HEAD LITE nadgrajena z zelo učinkovito tehnologijo COB LED, ki zagotavlja izjemno svetlo osvetlitev delovnega območja. Ultralahka naglavna svetilka je bila nadgrajena tudi s funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja v razponu od 10 % do 100 %, ki vam omogoča enostavno prilagajanje moči svetlobe delovni nalogi. Čelna svetilka zagotavlja do 150 lumnov. Senzor brez dotika in funkcija svetlobe 2 v 1. Visokozmogljiva čelna svetilka ima funkcijo senzorja brez dotika, ki omogoča enostaven vklop/izklop svetilke s preprostim zamahom pred njo. Na ta način lahko čelno svetilko vklopite z debelimi rokavicami in se izognete dotikanju gumba za vklop z umazanimi rokami. Da bi se izognili nenamerni aktivaciji, morate senzor aktivirati z dvojnim gibom. Če želite prihraniti zmogljivost baterije, lahko s funkcijo senzorja čelno svetilko preprosto vklopite le po potrebi. Prednost je lahko tudi v tem, da svetilko izklopite, da ne zaslepljujete sodelavcev v svoji bližini. Vodoodporna čelna svetilka (IP54) je zasnovana tako, da zagotavlja optimalno osvetlitev delovne svetlobe z dvema različnima funkcijama osvetlitve v eni: kotom svetlobnega snopa, ki osvetljuje celotno delovno območje, in kotom usmerjenega snopa za pregled ali uporabo na dolge razdalje. Glavo svetilke je mogoče enostavno nastaviti za doseganje optimalnega kota osvetlitve pri delu. Zakaj izbrati svetilko HEAD LITE? - Polnilna in zmogljiva čelna svetilka COB LED, ki zagotavlja do 150 lumnov- Senzor brez dotika vam omogoča uporabo čelne svetilke in hkrati proste roke- Možnost preklapljanja med dvema različnima funkcijama svetlobe s funkcijo svetlobe 2 v 1- Brezstopenjska funkcija zatemnitve vam omogoča prilagoditev moči svetlobe glede na vaše potrebe- Vodoodporna (IP54). Svetilke SCANGRIP HEAD LITE so testirane v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1. // Zasnova HEAD LITE je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 15 h
- Čas polnjenja: 3 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kapaciteta baterije: 800 mAh
- Kot žarka: 120°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 25 - 250
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Poraba energije, max.: 2 W
- Svetlobni tok: 15 lm - 150 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: COB LED
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54