Prevedenie:
- ISO 13385
- Zajišťovací šroub
- Rovná měřicí tyč
- Nízká Master stupnice
- Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení
Popis:
Hloubkoměr z nerezové oceli, s aretačním šroubem, přímou měřící tyčí, noniusem a stupnicí, vysoce přesné laserové měřítko, nonius a stupnice matně chromované. Čtení 0,05 mm. Délka můstku 250 mm. Balení: kartonová krabice
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–800
- Mez chyby (mm): 0,1 mm
- Mez chyby (µm): 100 µm
- Délka měřicího můstku: 250 mm
Norma:
ISO 13385