Kivitel:
- 13385 ISO
- Rögzítőcsavar
- Egyenes mérőrúd
- Alacsony beállított Master-skála
- Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján
Leírás:
Rozsdamentes acélból készült mélységmérő, reteszelőcsavarral, egyenes mérőrúddal, mérőórával és skálával, nagy pontosságú lézeres skálázással, a mérőórák és a skála matt krómozott. 0,05 mm-es leolvasás. Híd hossza 250mm / 10 inch. Csomagolás: kartondoboz
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 800
- Hibahatár (mm): 0,1 mm
- Hibahatár (µm): 100 µm
- Mérőhíd hossza: 250 mm
Szabvány:
ISO 13385