Execuţie:
- ISO 13385
- Șurub de blocare
- Tijă de măsurare dreaptă
- Scală Master inferioară
- Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară
Descriere:
Măsurător de adâncime din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare, tijă de măsurare dreaptă, vernier și scală de mare precizie, cu laser, vernier și scală, fiecare cromat mat. Citire 0,05 mm. Lungimea podului 250mm / 10 inch. Ambalare: cutie de carton
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 800
- Limita de eroare (mm): 0,1 mm
- Limita de eroare (µm): 100 µm
- Măsurarea lungimii punții: 250 mm
Standard:
ISO 13385