Dílenský třmen z nerezové oceli s nožovými hroty, s jemným nastavením bez paralaxy 1/20 300 x 90 mm

Č. pol.: 0231503
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0231503
EAN/GTIN 4029713200985
Číslo výrobcu 0231503
Číslo L L40510 848

Popis

Prevedenie:

  • Čtení bez paralaxy
  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Nožové body
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, pro měřicí rozsah 500 mm: 20 mm
  • Přímé čtení interních a externích měření
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Třmen RCr.m.Sp.m.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 90 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385