Pinza da officina ss chr con kni-po paral con ajuste fino 1/20 300x90mm

Codice art.: 0231503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0231503
EAN / GTIN 4029713200985
Codice del produttore 0231503
Numero-L L40510 848

Descrizione

Esecuzione:

  • Lettura senza parallasse
  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • ISO 13385
  • Vite di bloccaggio
  • Punti di taglio
  • Ganasce a gradini per misurazioni interne: 10 mm, per campo di misura 500 mm: 20 mm
  • Lettura diretta di misurazioni interne ed esterne
  • Graduazione laser ad alta precisione su nonio e scala

Descrizione:

Calibro RCr.m.Sp.m.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 300
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 90 mm
  • Approccio dimensione foro (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385