Delavniško merilo iz nerjavnega jekla s konicami nožev, s fino nastavitvijo, odčitavanje brez paralakse 1/20 300 x 90 mm

Št. art.: 0231503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0231503
EAN/GTIN 4029713200985
Številka proizvajalca 0231503
L-število L40510 848

Opis

Izvedba:

  • Branje brez paralakse
  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • Točke noža
  • Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, za merilno območje 500 mm: 20 mm
  • Neposredno odčitavanje notranjih in zunanjih meritev
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Merilo RCr.m.Sp.m.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 90 mm
  • Približevanje velikosti izvrtine (mm): 10 mm

Standard:

ISO 13385