Prevedenie:
- na stránku s tématem
- Čtecí díly mají saténový chrom povrch
- ISO 13385
- Upínací a zajišťovací šroub
- Uvnitř křížových bodů
- Nízká Master stupnice
- Čtyřcestné měření
- Zahrnuje závitový stůl
Popis:
Kapesní třmen DUO-FIX s momentovou aretací a zajišťovacím šroubem, z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1,57 palce, s křížovými hroty. Hlavní odstupňování je sníženo. Možnost čtyřnásobného měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Hloubkoměr: Obdélníkový
- Čtení: 0,05 mm
- Rozsah měření (mm): 0–150
- Mez chyby (mm): 0,05 mm
- Mez chyby (µm): 50 µm
- Měření délky čelistí (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650