Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- ISO 13385
- Clemă pentru degetul mare și șurub de blocare
- În interiorul punctelor transversale
- Scală Master inferioară
- Măsurare cu patru căi
- Include masa filetului
Descriere:
Calibru de buzunar DUO-FIX cu blocare de moment și șurub de blocare, din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mate, citire 0,05 mm și 1,57 inch, cu puncte de intersecție. Gradația principală este coborâtă. Posibilitatea de măsurare de 4 ori, inclusiv masa de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,05 mm
- Limita de eroare (µm): 50 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm
Standard:
EN ISO 3650