Schuifmaat voor op zakformaat ″Duo-Fix″ 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Artikelnummer: 0190501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0190501
EAN/GTIN 4029713262464
Nummer fabrikant 0190501
L-nummer L40510 642

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • ISO 13385
  • Duimklem en borgschroef
  • Binnenste kruispunten
  • Lage Master-schaal
  • Vierweg-meting
  • Inclusief draadtafel

Omschrijving:

Zakmaat DUO-FIX met moment vergrendeling en borgschroef, gemaakt van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05 mm en 1,57 inch, met kruispunten. De hoofd graduatie is verlaagd. 4-voudige meting mogelijk, incl. draadtabel aan de achterzijde, de dieptemeter is rechthoekig. Standaard verpakking: imitatieleren etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650