Sada Analogový dutinoměr .8-1.6in

Č. pol.: 00881200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00881200
EAN/GTIN 7630041122787
Číslo výrobcu 00881200

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [in]: .8 ÷ 1,6
  • Rozlišení [in]: .0002

Popis:

Sada analogových vnitřních mikrometrů IMICRO, .800-1.600 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Titanový nitrid tvrdý povlak
  • Součástí dodávky: Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099