• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SATZ IMICRO ANALOG .8-1.6

Artikel-Nr.: 00881200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Verpackung Kunststoffkoffer
Ablesung Zoll, Zoll 0,0002 Zoll
Produktart Innenmessschraube
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Zoll
Messtechnik analog
Messflächen-Ausführung runde Messflächen
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 1 St.; 4 St.
Messbereich min. 20,32 mm
Messbereich max 40,64 mm
Norm DIN 863-4
Prüfprotokoll ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00881200
EAN / GTIN 7630041122787
Herstellernummer 00881200

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: .8 ÷ 1,6
  • Auflösung [in]: .0002

Beschreibung:

Satz analoge Innenmessschrauben IMICRO, .800-1.600 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Titannitrid-Hartbeschichtung
  • Im Lieferumfang enthalten: Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099