• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

SET IMICRO ANALÓGICO .8-1.6IN

Número de artículo: 00881200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Lectura pulgadas, pulg. 0,0002 pul
Tipo de producto micrómetro de interiores
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.; 4 ud.
Capacidad de medición mín. 20,32 mm
Capacidad de medición máx. 40,64 mm
Norma DIN 863-4
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 00881200
EAN / GTIN 7630041122787
Número del fabricante 00881200

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: .8 ÷ 1,6
  • Resolución [en]: .0002

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores analógicos IMICRO, .800-1.600 in

Característica:

  • Caras de medición: Recubrimiento duro de nitruro de titanio
  • Incluido en la entrega: Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099