Kuželový hrot M3 ST D8 L28

Č. pol.: 00760183
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760183
EAN/GTIN 7630041107715
Číslo výrobcu 00760183
Číslo L L40620 517

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M3
  • Průměr [mm]: 8
  • Délka sondy [mm]: 28

Popis:

Měřicí vložka s měřicím kuželem M3, ocel, Ø 8 mm, L = 28 mm