Stožčasta konica M3 ST D8 L28

Št. art.: 00760183
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Tipo di prodotto Sonda
Filettatura attacco M3

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00760183
EAN/GTIN 7630041107715
Številka proizvajalca 00760183
L-število L41140 415

Opis

Esecuzione:

  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio [mm]: M3
  • Diametro [mm]: 8
  • Lunghezza sonda [mm]: 28

Descrizione:

Tastatore conico M3, acciaio, Ø 8 mm, L = 28 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript