LLAVE DE CONO M3 AC D8 L28

Número de artículo: 00760183
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 00760183
EAN / GTIN 7630041107715
Número del fabricante 00760183
Número L L41140 415

Descripción

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M3
  • Diámetro [mm]: 8
  • Longitud de la sonda [mm]: 28

Descripción:

Contacto cónico M3, acero, Ø8 mm, L = 28 mm