Termobunda ORIGINALS Dundee, Unisex, námořní modrá, Velikost XL

Č. pol.: 00525-590-01 XL
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 00525-590-01 XL
EAN/GTIN 5708628331463
Číslo výrobcu 00525-590-01 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultrasonicky zvárané prešívanie s polyesterovou vaty - výrazne lepšie izolačné a dlhšie trvajúce ako šitý prešívaný materiál
  • Vysoký rebrovaný golier
  • Ochrana ľadvín
  • Priestranné predné vrecká
  • rebrované manžety na rukávoch a leme

Charakteristika:

  • Ultrasonicky zváraný polyester s polyesterovou vaty ako izolačná vložka
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Vrúbkovaný golier, extra vysoký
  • Ochrana ľadvín
  • Rebrované manžety na spodnom okraji a na zápästí
  • Predné vrecká, vybavené okrajovou páskou
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 255 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie