Jacheta termică ORIGINALS Dundee, Unisex, marină, Mărime XL

Cod articol: 00525-590-01 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 00525-590-01 XL
EAN / GTIN 5708628331463
Număr producător 00525-590-01 XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Quilting sudat ultrasonically cu vată de poliester - semnificativ mai bine izolant și mai durabil decât materialul de quilting cusute
  • Guler înalt striat
  • Protecţie pentru rinichi
  • Buzunare frontale spațioase
  • manșete cu nervuri pe mâneci și pe tiv

Caracteristică:

  • Poliester sudat ultrasonically cu vată de poliester ca inserție izolatoare
  • Fixare cu fermoar pe toată lungimea
  • Guler striat, foarte înalt
  • Protecţie pentru rinichi
  • Manșete striate pe marginea inferioară și pe încheieturi
  • Buzunare frontale, prevăzute cu bandă de margine
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 255 g / m²
  • Material matlasat de metru.
  • Circumferinta pieptului: 112 cm / 44 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală