Thermoshirt ORIGINALS Dundee, Unisex, marine, Maat XL

Artikelnummer: 00525-590-01 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 00525-590-01 XL
EAN/GTIN 5708628331463
Nummer fabrikant 00525-590-01 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ultrasonisch gelaste quilts met polyester watten - aanzienlijk beter isolerend en langer houdbaar dan genaaid quiltmateriaal
  • Hoge geribde kraag
  • Nierbescherming
  • Ruime voorzakken
  • geribde manchetten op de mouwen en zoom

Kenmerk:

  • Ultrasonisch gelaste polyester met polyesterwatten als isolerende inzet
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Geribde kraag, extra hoog
  • Nierbescherming
  • Geribde manchetten aan de onderrand en op de polsen
  • Voorzakken, voorzien van kantband
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 255 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter.
  • Borstomtrek: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging